- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ウシオ jdr 110v40wlm kのおすすめ人気ランキング
ウシオ jdr 110v40wlm kのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新66件の「ウシオ jdr 110v40wlm k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲン led e11」、「JDR110V40W KM/5E11」、「スポットライト 狭角」などの商品も取り扱っております。
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×62
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(広角)35
電球の種類
ハロゲン
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。
前面ガラス付
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
110
仕様
リアコート黒
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(狭角)10
電球の種類
ハロゲン
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
口金
E11
定格消費電力(W)
5.5
外径(mm)
50
電球の種類
LED
口金
E11
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
380
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
30000
Ra
93
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金
E11
定格消費電力(W)
4.6
長さ(mm)
69
質量(g)
73
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
対応
調光器具
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
100W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
57
定格電圧(V)
110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
70
アズワン品番
65-0488-78
ビーム角度(°)
(狭角)10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×60
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲンランプ形
配光角度(°)
40
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス
省電力タイプ
最大光度800cd
約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
50
定格電圧(V)
110
仕様
UVカット
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(広角)35
1個
¥3,418
税込¥3,760
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
75
定格電圧(V)
110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
70
ビーム角(度)
(広角)35
アズワン品番
65-0484-80
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
75
定格電圧(V)
110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
70
ビーム角(度)
(中角)20
アズワン品番
65-0484-79
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
70
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50